Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug 4570, grau Typ 3/4/5/6 Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzanzug 4570, grau Typ 3/4/5/6 Gr.M
Schutzanzug 4570, grau Typ 3/4/5/6 Gr.M
Schutzanzug 4570, grau Typ 3/4/5/6 Gr.M
Schutzanzug 4570, grau Typ 3/4/5/6 Gr.M
Schutzanzug 4570, grau Typ 3/4/5/6 Gr.M
Schutzanzug 4570, grau Typ 3/4/5/6 Gr.M
Schutzanzug 4570, grau Typ 3/4/5/6 Gr.M
Schutzanzug 4570, grau Typ 3/4/5/6 Gr.M
Schutzanzug 4570, grau Typ 3/4/5/6 Gr.M
Schutzanzug 4570, grau Typ 3/4/5/6 Gr.M
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4046719402236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719402236
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M™ Schutzanzug »4570« Zulassung/Norm: Nach EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN1073-2:2002, EN 1149-5:2008 Eigenschaften: • Einwegschutzanzug für den Umgang mit gefährlichen Schadstoffen • Speziell für den Umgang mit Chemikalien • Einfaches An- und Ausziehen • Optimale Abdichtung • Sehr gute Kompatibilität mit Augen- und Atemschutz • Sicheres Arbeiten über Kopf • Weiches, geräuscharmes und robustes Material • 2 integrierte Reißverschlusspatten • 3-teilige Kapuze • Abgeklebte Nähte • Abklebbare Patte am Hals • Antistatisch und fusselarm • Daumenschlaufen • Doppelter farbkodierter Reißverschluss mit großen Ringen • Eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte • Einwegschutzanzug aus mehrlagigem, nicht-mikroporösem PE-Laminat • Elastischer Einsätze an Handgelenken und Knöcheln Material: PE-Laminat Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Schadstoffsanierung, Landwirtschaft
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635538
Größe:
M
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug 3m, einmalanzug grau, einmalanzug, Universal-Overall, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, 3Mť™, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutz, Anzug, Arbeitsoverall, Deutschland, GmbH, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 32,63*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,01*
€ 34,29*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 25,93*
€ 34,30*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 27,36*
€ 35,09*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,42*
€ 35,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.