Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor, -14.5psi bis +14,5 psi, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8268787
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZSE40AF-01-T-X501
EAN/GTIN:
     5059039805457
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Geeignete Medien = Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas
Betriebsdruck max. = +14,5 psi
Betriebsdruck min. = -14.5psi
IP Schutzart = IP65
Betriebstemperatur min. = +23°F
Betriebstemperatur max. = +122°F

Bei Anwendungen, bei denen der Schalter Wasser, Öl, Staub usw. ausgesetzt ist, ein Rohr mit 2,5 mm Innendurchmesser in den Entlüftungsanschluss und die Rohrleitung einsetzen, das in einem sauberen Bereich endet. ISE/ZSE40 Druck-/Unterdruckschalter. Mehrfachausgang - 2 PNP + 1 analoger Ausgang oder 2 NPN + 1 analoger Ausgang Druckeinheit kann vom Benutzer im Display ausgewählt werden Reaktion auf hohe Drehzahlen mit Entprellungsfunktion Vakuum- und Überdruckmodelle Komplette Selbstdiagnose mit Fehleranzeige Anzeige des Höchst- oder Mindestdrucks während des normalen Betriebs Schutzart IP65 3 m loses Kabel
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas
Betriebsdruck max.:
+14,5 psi
Betriebsdruck min.:
-14.5psi
IP Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur min.:
+23°F
Betriebstemperatur max.:
+122°F
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Vakuumschalter, vakuumschalter smc, vakuumschalter, drucktaster ip65, 8268787, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ZSE40AF01TX501, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
559
Frei Haus
ab € 115,26*
€ 141,53*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 117,10*
€ 143,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,46*
€ 146,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.