Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Elektronikzange
>
Elektronik-Kombizange
>
Artikel
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 250 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8335931
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8335931
EAN/GTIN:
5056112204008
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Zangentypen Satz = Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stückzahl = 3
ESD-sicher = Nein
Gesamtlänge = 250 mm
3-teiliger VDE-Zangensatz von RS PRO. Dieser außergewöhnliche Zangensatz von RS Pro besteht aus drei hochwertigen VDE-isolierten Teilen. Der Zangensatz ist großartig für Benutzer, die Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit benötigen, von professionellen Elektrikern bis hin zu Heimverbesserungsfans. Die Zange verfügt über ergonomische Griffe, die Komfort beim Schneiden von weichen und harten Drähten bieten, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und Ermüdung zu reduzieren. Die gezahnten Backen sorgen für einen hervorragenden Halt auf dem jeweiligen Gegenstand, sodass Sie alle Arbeiten zuverlässig erledigen können. Der Satz wird in einem Schaumstoffwerkzeugmodul aufbewahrt, um den Transport und die Organisation zu erleichtern. Dieser Schaumstoffeinsatz passt perfekt in die Schubladen von Werkzeugschränken, wie z. B. die RS Pro Serie von Hochleistungsschränken. Inhalt VDE-isolierte Kombizange, 180 mm VDE-isolierte Seitenschneider, 160 mm VDE-isolierte Spitzzange, 160 mm Eigenschaften und Vorteile 3-teiliger VDE-Zangen-Qualitätssatz für Arbeiten mit 1000 V ac oder 1500 V dc Die weichen Duotech Griffe ermöglichen eine einfache und reibungslose Betätigung Sanfte Betätigungswirkung verringert die Ermüdung des Benutzers Im Lieferumfang des Schaumstoffmoduls ist sichergestellt, dass die Werkzeuge ordentlich aufbewahrt werden Anwendungen Der Satz enthält eine Kombination aus Zangen und Seitenschneidern, die sich ideal für Arbeiten bei 1000 V AC oder 1500 V DC eignen. Schneider, auch Drahtschneider genannt, sind zum Durchschneiden von Drähten und Kabeln konzipiert. Spezielle Zangen sind für Seitenschneiden, Endschneiden und diagonales Schneiden erhältlich. Spitzzangen werden häufig als Spitzzange, Spitzzange oder Spitzzange bezeichnet. Diese bieten Mehrzweckanwendungen in allen Bereichen von der elektrischen Arbeit bis zur Schmuckherstellung. Kombizangen sind so konzipiert, dass sie als typische Zangen funktionieren, jedoch mit einem zusätzlichen integrierten Schneider. Kompatible Werkzeugspeichereinheiten ; 753-1582 753-1582 ist eine RS PRO Werkzeugkiste aus Stahl mit 12 Schubladen ; 753-1576 753-1576 ist eine RS PRO Werkzeugkiste aus Stahl mit 5 Schubladen ; 753-1573 753-1573 ist eine RS PRO Werkzeugkiste aus Stahl mit 3 Schubladen Weitere Tool-Module sind verfügbar ; 833-5963 833-5963 ist ein leeres EVA Schaumstoffmodul von RS PRO ; 833-5950 833-5950 ist ein 23-teiliger RS PRO Steckschlüsselsatz mit 1/2-Zoll-Vierkantantrieb ; 833-5957 833-5957 ist ein 29-teiliger RS PRO Steckschlüsselsatz 1/2 in Square Drive ; 833-5966 833-5966 ist ein 2-teiliger RS PRO Elektriker-Werkzeugsatz ; 833-5947 833-5947 ist ein 39-teiliger POZIDRIV ® -Schraubendrehersatz von RS PRO ; 833-5938 833-5938 ist ein 3-teiliger RS PRO-Zangensatz aus Stahl ; 833-5972 833-5972 ist ein 3-teiliger RS PRO-Zangensatz ; 833-5931 833-5931 ist ein 3-teiliger RS PRO-Zangensatz ; 833-5929 833-5929 ist ein 4-teiliger RS PRO-Zangensatz aus Stahl ; 833-5935 833-5935 ist ein 52-teiliger Steckschlüsselsatz RS PRO 1/4" Vierkantantrieb ; 833-5969 833-5969 ist ein 5-teiliger RS PRO Niet-Werkzeugsatz ; 833-5944 833-5944 ist ein 6-teiliger RS PRO-Werkzeugsatz zum Messen und Schneiden ; 833-5941 833-5941 ist ein 7-teiliger VDE-Kreuzschlitzschraubendreher-Satz von RS PRO ; 833-5922 833-5922 ist ein 16-teiliger RS PRO-Kombi-Spannersatz aus Stahl ; 833-5913 833-5913 ist ein 15-teiliger RS PRO Sechskantschlüssel und Schraubendrehersatz ; 833-5925 833-5925 ist ein 12-teiliger RS PRO Ratschenschlüsselsatz aus Stahl ; 833-5953 833-5953 ist ein 11-teiliger Engineer File Set von RS PRO ; 833-5919 833-5919 ist ein 10-teiliger RS PRO Elektriker-Werkzeugsatz Warum RS PRO? RS PRO ist Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren hauseigenen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie brauchen. Wir führen daher eine Vielzahl von Säulen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Ob Elektriker, Installateur, Bauunternehmer oder Heimwerker - RS PRO unterstützt Sie dabei.
Weitere Informationen:
Zangentypen Satz:
Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
Stückzahl:
3
ESD-sicher:
Nein
Gesamtlänge:
250 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Zangen & Schneider
>
Zangensätze
Weitere Suchbegriffe:
Spitzzange
,
Kombinationszange
,
Kombinationszangen
,
Kombizange
,
Kombizangen
,
Standard-Kombinationszange
,
Standard-Kombizange
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Zangen-Satz
,
Zangen-Set
,
Zangensatz
,
rs pro werkzeugsatz
,
modul werkzeuge
,
spitzzange 250mm lang
,
8335931
,
Handwerkzeuge
,
Zangen & Schneider
,
Zangensätze
,
RS PRO
,
G9918E0103
,
Hand Tools
,
Pliers & Cutters
,
Plier Sets
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 64,28*
€ 83,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,69*
€ 96,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl Rollenschrank 11 Schubladen mit Rollen, 985mm x 450mm x 1085mm
RS Pro
8335916
ab € 1.214,39*
Zubehör
RS PRO Stahl Rollenschrank 7 Schubladen mit Rollen, 975mm x 450mm x 710mm
RS Pro
8335900
ab € 793,12*
Zubehör
RS PRO Stahl Rollenschrank 7 Schubladen mit Rollen, 975mm x 450mm x 890mm
RS Pro
8335903
ab € 670,93*
Zubehör
RS PRO Stahl Werkzeugkasten 4 Schubladen, , 476mm x 440mm x 794mm
RS Pro
8335907
ab € 521,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen