Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Trennschalter 2P-polig 25A IP 20 660V dc 2S+2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8412638
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OTDC25F2 1SCA121455R1001
EAN/GTIN:
     5059041471879
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Knebelgriff
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzahl der Pole = 2P
Strom max. = 25A
IP Schutzart = IP 20
Nennspannung = 660V dc
Kontakt-Konfiguration = 2S+2S
Länge = 52.5mm
Breite = 89mm
Tiefe = 66.2mm
Anschlussart = Schraub°C

Trennschalter für Photovoltaiksysteme. Die Trennschalter der Serie OTDC ABB verfügen über ein professionelles Design für PV-Anwendungen und werden am häufigsten dafür verwendet, einfache Stränge oder Gruppierungen von Solarmodulen und Batteriemodulen zu isolieren. Die Trennschalter können auch als Hauptschalter für die gesamte Photovoltaik-Anwendung verwendet werden. Kompakte Bauform Einzigartige Sicherheitsvorrichtungen Einfache und schnelle Montage Sicher und zuverlässig. OTDC 16…32 Ampere. OTDC von 16 bis 32 A verfügen über zahllose Nennleistungen innerhalb desselben Abmessungsbereichs, und die Nenn-Betriebsspannung kann bis auf 1000 V skaliert werden, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Anschlussklemmen erfassen feingelitzte Anschlussdrähte und sind ausreichend breit für Anschlussdrähte von bis zu 16 mm. Kurzschlussschienen sind standardmäßig voreingebaut. OTDC 100..250. OTDC Schalter von 100 bis 250 A sind die einzige 2-polige Lösung auf dem Markt, die über eine Betriebsspannung von 1000 V dc verfügt. Dies ist möglich aufgrund der sorgfältig optimierten Bogenplatten sowie des dualen magnetischen Bruchs. Die Schalter sind symmetrisch im Design, und die Anschlüsse sind unabhängig von der Polarität, d. h. sie können in beiden Richtungen betrieben werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
2P
Strom max.:
25A
IP Schutzart:
IP 20
Nennspannung:
660V dc
Kontakt-Konfiguration:
2S+2S
Länge:
52.5mm
Breite:
89mm
Tiefe:
66.2mm
Anschlussart:
Schraub°C
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, trennschalter abb, knebelgriff, 8412638, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, OTDC25F21SCA121455R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,35*
€ 47,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,97*
€ 47,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,39*
€ 50,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,07*
€ 51,44*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,67*
€ 59,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA108043R1001
ab € 2,44*
Zubehör
ABB
1SCA101647R1001
ab € 2,48*
Zubehör
ABB
OHBS2AJ 1SCA105213R1001
ab € 8,36*
Zubehör
ABB
OHBS3AH 1SCA105234R1001
ab € 5,05*
Zubehör
ABB
OXS6X120 1SCA101654R1001
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.