Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Arduino kompatibles Display Resistiver Touchscreen 7Zoll, 800 x 480Pixel, für Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems Arduino kompatibles Display Resistiver Touchscreen 7Zoll, 800 x 480Pixel, für Arduino
4D Systems Arduino kompatibles Display Resistiver Touchscreen 7Zoll, 800 x 480Pixel, für Arduino
Artikel-Nr.:
     108EL-8417800
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     uLCD-70DT-AR
EAN/GTIN:
     5059045518969
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Bilddiagonale = 7Zoll
Display Technologie = Resistiver Touchscreen
Display-Auflösung = 800 x 480Pixel
Anzeigebereich Größe = 154.1 x 85.9mm
Abmessungen = 179.9 x 100 x 15.5mm
Zum Einsatz mit = Arduino
Serie = gen4

Das Arduino MCU-Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für neue Entwürfe sollten die LCD-Displays der Produktreihe 4D Systems gen4 in Betracht gezogen werden, einschließlich: • gen4-uLCD-43DT-AR (RS-Teilenr. ; 1258026 1258026 ) • gen4-uLCD-70DT-AR (RS-Teilenr. ; 1258030 1258030 ). Resistive-Touch-LCD-Module mit DIABLO16-Prozessor für den Einsatz mit Arduino, 4D Systems. Die von 4D Systems erhältliche Serie der Resistive-Touch-LCD-Module für Arduino bietet alles Notwendige für eine benutzerfreundliche Schnittstelle zwischen einem Arduino- (per seriellem Anschluss und einem GPIO-Pin) und dem Resistive-Touch-LCD-Modul, die alle Probleme mit der Verkabelung beseitigt. Benutzer können dann schnell mit der Programmierung des Anzeigemoduls von 4D Systems über das Arduino beginnen. Dieses Display ist eine zweite Anzeige und ersetzt nicht den Monitor oder Fernseher zur Programmierung des Arduino selbst. Der DIABLO16-Prozessor des Anzeigemoduls wird über den Arduino mit Strom versorgt und kann über die IDE-Software Workshop4 von 4D Systems (Download-Anleitung siehe Datenblatt) programmiert und konfiguriert werden. Das Resistive-Touch-LCD-Modul ist für den Empfang einer Reihe von seriellen Befehlen vom Arduino eingerichtet wie zur Anzeige von Formen, Text und Bildern oder zum Abspielen von Tönen und zum Protokollieren von Daten auf der microSD-Karte. Merkmale. DIABLO16-Prozessor Integrierte umfangreiche 4DGL-Grafik und Systembibliothekfunktionen FLASH-Speicher für Benutzercode Audioverstärker und Lautsprecher microSD-Kartensteckplatz 16 GPIO-Stifte Kommunikation per I2C, SPI und UART Stromversorgung über Arduino. Inhalt des Kits. LCD-Resistive-Touch-Modul Arduino-Adapter-Shield, 4D Buchse/Buchse-Überbrückungskabel, 150 mm, 5-polig Schnellstartübersicht
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
7Zoll
Display Technologie:
Resistiver Touchscreen
Display-Auflösung:
800 x 480Pixel
Anzeigebereich Größe:
154.1 x 85.9mm
Abmessungen:
179.9 x 100 x 15.5mm
Zum Einsatz mit:
Arduino
Serie:
gen4
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, lcd display, 8417800, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Displays für Arduino, 4D Systems, uLCD70DTAR, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Displays For Arduino
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 195,70*
€ 243,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 192,12*
€ 250,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
A000066
ab € 14,80*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-485
ab € 1,96*
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.