Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Montagerahmen für Vorwahlzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8417992
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     G.300.003
EAN/GTIN:
     4045262294732
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
vorwahlzähler kübler
vorwahlzähler
Zubehörtyp = Montagerahmen
Zur Verwendung mit = Vorwahlzähler

Montagerahmen. Der Montagerahmen kann in einem Ausschnitt von 50 x 50 mm und ist für Zähler mit 48 x 48 mm, 53 x 53 mm und 55 x 55 mm geeignet. Er wird für die Snap-on-Montage auf einer 35-mm-DIN-Hutschiene verwendet und umfasst einen Adapter für den 45-x45-Plattenausschnitt.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Montagerahmen
Zur Verwendung mit:
Vorwahlzähler
Weitere Suchbegriffe: 8417992, Automation, Prozessautomation, Einbaumessgeräte-Zubehör, Kübler, G300003, Automation & Control Gear, Process Control, Panel Meter Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,48*
€ 62,23*
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 63,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 72,42*
€ 82,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.