Zubehörtyp = Fronteinfassung Zur Verwendung mit = LCD-Vorwahlzähler Serie 901 Einbaurahmen. Kübler Einbaufassungen für den Einsatz mit Geräten von 48 x 24 mm mit 45 x 22-Plattenausschnitt auf 50x25...
Zubehörtyp = Fronteinfassung Zur Verwendung mit = LCD-Vorwahlzähler Serie 901 Einbaurahmen. Einbaufassungen für Kübler sind für den Einsatz mit Geräten von 48 x 48 mm mit 45 x 45-Plattenausschnitt ...
Zubehörtyp = Montagerahmen Zur Verwendung mit = Vorwahlzähler Montagerahmen. Der Montagerahmen kann in einem Ausschnitt von 50 x 50 mm und ist für Zähler mit 48 x 48 mm, 53 x 53 mm und 55 x 55 mm g...
Zubehörtyp = Passende Klammer Zur Verwendung mit = LCD-Vorwahlzähler Mit Klemmmontage für Zähler 48 x 48 mm [1,89 x 1,89 Zoll] (passender Clip muss separat bestellt werden).
Kübler 6.923.0103.300 Codix 923 LCD-Vorwahlzähler, Multifunktional, Impuls, Frequenz, Zeit, 10…30V DC Multifunktional Zähler Tachometer und Zeitzähler in einem Gerät Nutzbar als Vorwahlzähler Batch...
Kübler 6.901.010.820 901 LCD-Vorwahlzähler, Addierend oder subtrahierend (Batterie) Leistungsfähig Zähl- und Rückstelleingang elektrisch vom Zähler getrennt: Eingangspegel 12…250 V AC/DC oder NPN-E...
Kübler 6.901.010.850 901 LCD-Vorwahlzähler, Addierend oder subtrahierend (Batterie) Leistungsfähig Zähl- und Rückstelleingang elektrisch vom Zähler getrennt: Eingangspegel 12…250 V AC/DC oder NPN-E...