Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schienen-Aufbaurahmen, G300003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048392
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     G300003
EAN/GTIN:
     4045262294732
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
vorwahlzähler kübler
vorwahlzähler
DIN-Schienen-Aufbaurahmen, Typ=G300003, Aufnahmeschaft=Montagerahmen, Geeignet für=BVa 15.21, HVa 15.21 & MVs 16.2x Series Counters
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
166 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
166 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029900090
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen-Aufbaurahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,42*
€ 63,06*
Lager 115
Frei Haus
ab € 44,59*
€ 63,24*
Frei Haus
ab € 65,41*
€ 90,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.