Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,35 mm², 22 AWG 305m Weiß PVC isoliert Ø 1.57mm 7/0,25 mm Litzen UL1007


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,35 mm², 22 AWG 305m Weiß PVC isoliert Ø 1.57mm 7/0,25 mm Litzen UL1007
Artikel-Nr.:
     108EL-8425325
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3051 WH001
EAN/GTIN:
     5059039010141
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,35 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 7/0,25 mm
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 Vmm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = 3051
Abschirmtyp = Ungeschirmtmm
Litzengröße = 0,25 mm

UL AWM 1007, 1581, 1569 VW-1, CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1. Alpha Wire 300 V PVC-Schaltdraht. Wenn jede Anwendung kritisch ist und Drahtfehler keine Option ist, wählen Sie Alpha Wire PVC Anschlussdraht als Lösung. PVC-Anschlussdraht profitiert von guter Abriebfestigkeit und ausgezeichneter Feuerbeständigkeit. Dieser 300-V-PVC-Anschlussdraht kann je nach Anwendung bei Temperaturen von -40 °C bis +105 °C verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Litzen oder massive verzinnte Kupferleiter schützen die Drähte vor Korrosion und erhöhen die Effizienz in heißen und feuchten Umgebungen Farbcodierte Isolierung für leichte Schaltkreisidentifizierung Leicht zu handhaben, abzuisolieren und zu schließen PVC-Isolierung Erhältlich in Längen von 30,5 m (100 ft) und 305 m (1000 ft). Produktanwendungen. Anschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sei es in einem Schaltschrank, Hochtemperatur-Ofen oder in einer speziellen Werkzeugmaschine. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
3051
Abschirmtyp:
Ungeschirmtmm
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, alpha wire litze awg22, litze, litze awg22, 8425325, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3051WH001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,2501*
€ 0,38387*
1 Tag
1830
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,25164*
€ 0,38919*
305
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,20604*
€ 0,39138*
1 Tag
52
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 77,85*
€ 109,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,38387*
€ 0,45681
pro Meter
ab 500,002 Meter
€ 0,34387*
€ 0,40921
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,33387*
€ 0,39731
pro Meter
ab 1525 Meter
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 0,3001*
€ 0,35712
pro Meter
ab 2500000,003 Meter
€ 0,2501*
€ 0,29762
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 117,08035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,58*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,67*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,42*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,55*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 254,35*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,45*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,90*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 623,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.