Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Lichtleiter, LL3-DT01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick LWL-Sensor Kabel
Sick LWL-Sensor Kabel
Sick LWL-Sensor Kabel
Sick LWL-Sensor Kabel
Artikel-Nr.:
     3461-40087713
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     5308076
EAN/GTIN:
     4047084110276
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Lichtleiter, LL3, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, WLL80, Material, Faser: Kunststoff, Material, Mantel: Kunststoff, Material, Lichtleiterkopf: Edelstahl, Gewindedurchmesser (Gehäuse): M3, Lichtleiterlänge: 2.000 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Lichtleiter, sick lichtleiter, lwl verstärker, LL3-DT01, LL3DT01, 5308076, Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker, LWL-Sensor, LWLSensor, LWLVerstärker, Lichtleitersensor / Lichtleiterverst?er, Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtwellenleit, Lichtwellenleitsensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,86*
€ 73,30*
€ 8,95*
ab € 58,06*
€ 74,52*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,68*
€ 74,93*
€ 5,00*
ab € 60,68*
€ 75,58*
Frei Haus
ab € 62,52*
€ 77,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
Zubehör
Sick
WLL180T-P434
ab € 152,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.