| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31850975 Herst.-Nr.: 5308076 EAN/GTIN: 4047084110276 |
| |
|
| | |
| Lichtleiter LL3-DT01 Lichtleiter, LL3, LL3-DT01, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, WLL80, Material, Faser: Kunststoff, Material, Mantel: Kunststoff, Material, Lichtleiterkopf: Edelstahl, Gewindedurchmesser (Gehäuse): M3, Lichtleiterlänge: 2.000 mm Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | 70 °C | Werkstoff des LWL-Faserkerns: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,86* | € 73,30* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 58,06* | € 74,52* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,68* | € 74,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 60,68* | € 75,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,52* | € 77,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|