Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Fiamm Abgedichteter Bleiakku, 12V / 4.5Ah, Faston F1-Anschluss, 90 x 70 x 107mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8431317
Hersteller:
Fiamm
Herst.-Nr.:
FG20451
EAN/GTIN:
5059045691884
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Kapazität = 4.5Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = AGM
Anschlusstyp = Faston F1
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 90 x 70 x 107mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Eurobat-Klassifizierung = 3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich = -20 → +50°C
Gewicht = 1.5kg
Bleiakku Serie FG – FIAMM. Die Akkuserie Fiamm FG wurde speziell für optimale Leistung und Schutz vor Stromunterbrechungen entwickelt. Der hochwertige Akku sorgt dafür, dass kein Elektrolyt aus dem Gehäuse oder den Anschlüssen austritt. Dieser Akku ist durch die perfekt abgedichtete Konstruktion und die Rekombination von Gasen innerhalb der Zelle nahezu wartungsfrei. Diese Akkuserie verwendet ein einzigartiges Elektrolytsuspensionssystem mit einer mikrofeinen Glasmatte (AGM), um die maximale Elektrolytmenge in den Zellen zu halten. Eigenschaften und Vorteile. Optimiert für bis zu 20 Stunden Entladung 5 Jahre Auslegungslebensdauer in spannungsfreiem Betrieb in temperaturüberwachter Umgebung VRLA AGM- und Gas-Rekombinationstechnologie mit 99 % interner Rekombination Auslaufsicher und wartungsfrei Ungefährlicher Einsatz für Luft-/See-/Schienen-/Straßentransport 100 % wiederverwertbar. Typische Anwendungen:. AlarmsystemeKommunikationsgeräteNotbeleuchtungBrand- und Sicherheitssysteme. Häufig gestellte Fragen. Bleiakkus GEL vs. AGM. AGM (Absorbed Glass Mat)Diese Batterien enthalten nur genug Flüssigkeit, um die speziell ausgelegte Glasfasermatte feuchtzuhalten. Die Glasfasermatte dient zum Transport der Batterieelektrolyte zwischen den Batterieplatten. Wenn die AGM-Batterie defekt ist, tritt keine Flüssigkeit aus.AGM-Batterien werden bevorzugt, wenn eine große Stromstärke benötigt wird. Die voraussichtliche Lebensdauer ist in den meisten Fällen hervorragend, wenn sie nicht mehr als 60 % zwischen den Ladevorgängen entladen werden und/oder vollständig alle 3 bis 6 Monate wieder aufgeladen werden. Gelzellen-BatterienDiese Batterien enthalten ein Silikagel, das die Konsistenz einer dicken Paste hat. Dadurch können die Elektronen zwischen den Platten fließen. Die Gelbatterie läuft aber nicht aus, wenn das Gehäuse defekt ist.Gelzellen-Batterien bieten nicht dieselbe Leistung wie AGM-Batterien mit gleicher Größe. Gelzellen-Batterien zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich langsam entladen und leicht höhere Betriebstemperaturen bei ausgezeichneter Tiefentladung bieten. Das Aufladen dieser Batterien muss ordnungsgemäß durchgeführt werden, damit kein vorzeitiger Defekt auftritt. Sind Bleiakkus schädlich?. Bleiakkus enthalten Chemikalien, die möglicherweise schädlich sowohl für Ihre Gesundheit als auch die Umwelt sind. Sie enthalten Blei, ein sehr giftiges Metall, und Schwefelsäure, eine aggressive Elektrolyt-Lösung. Eine korrekte Entsorgung muss jederzeit gewährleistet werden. Wie entsorgt man Bleiakkus?. Diese Akkus enthalten gefährliche Chemikalien, weshalb ein Recycling der einzige Weg zur Entsorgung ist. Recyceln Sie verantwortungsbewusst. Hierfür steht eine Reihe von Programmen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.5Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
AGM
Anschlusstyp:
Faston F1
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
90 x 70 x 107mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Eurobat-Klassifizierung:
3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +50°C
Gewicht:
1.5kg
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Akkus
>
Bleiakkus
Weitere Suchbegriffe:
Blei-Säure Batterie
,
Bleisäure Akku
,
Bleisäure Batterie
,
Nassbatterie
,
Versorgungsakku
,
Versorgungsbatterie
,
AGM Vlies-Batterien
,
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
12v 4,5 ah bleisäure akku
,
blei-säure akku
,
blei-säure batterie 12v
,
8431317
,
Batterien und Ladegeräte
,
Akkus
,
Fiamm
,
FG20451
,
Batteries & Chargers
,
Rechargeable Batteries
,
Lead Acid Batteries
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1495
3 Tage
22
€ 7,90*
ab € 10,8091*
€ 15,4291*
Lager 2LRDH
13 Tage
586
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 16,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,32*
€ 16,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,79*
€ 18,48*
Lager 995
11 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 12,67*
€ 18,86*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann ALCT 6-24/4 Akkuladegerät
Ansmann
1001-0017
ab € 32,15*
Zubehör
Hirschmann RH-MLN100B
Hirschmann
934062100
ab € 2,55*
Zubehör
Hirschmann RH-MLN100R
Hirschmann
934062101
ab € 2,53*
Zubehör
Faston Adapter Set (2 Stück) 4,8mm Hülse auf 6,3mm Stecker
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Q-Batteries BL 6-0,6 Ladegerät für Bleiakkus 6V - 0,6A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Quality Batteries
BL606
ab € 13,647*
Zubehör
SKS Hirschmann AK 2 S Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 9.5mm Länge: 78.5mm 1St.
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,31*
Zubehör
SKS Hirschmann AK 2 S Krokodilklemme Schwarz Klemmbereich max.: 9.5mm Länge: 78.5mm 1St.
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen