Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM FG20451 12 V 4,5Ah Blei Akku / Blei Akku / AGM Blei Vlies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAMM FG20451 12 V 4,5Ah Blei Akku / Blei Akku / AGM Blei Vlies
FIAMM FG20451 12 V 4,5Ah Blei Akku / Blei Akku / AGM Blei Vlies
Artikel-Nr.:
     1495-2016
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20451
EAN/GTIN:
     4250889643171
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Wartungsfreier Marken Blei-Vliesakku / (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von FIAMM. Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG -Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
4,5 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Länge:
90 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
107 mm
Gewicht:
1.5 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
15
€ 7,90*
ab € 10,8291*
€ 15,0491*
15 Tage
586
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 16,20*
€ 8,95*
ab € 11,34*
€ 16,30*
€ 4,00*
ab € 12,75*
€ 18,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 12,77*
€ 18,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,0491*
€ 17,9084
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,0391*
€ 17,8965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,6591*
€ 16,2543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,5591*
€ 14,9453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,8691*
€ 14,1242
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,8291*
€ 12,8866
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 32,05*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,55*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,53*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL606
ab € 13,687*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,31*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.