Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR Flach Vakuumschale, SMC Serie ZP, Ø 3.5 x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8435274
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZP3507UN
EAN/GTIN:
     5059039813117
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 3.5 x 7mm
Pad-Typ = Flach
Pad-Material = NBR
Serie = ZP
Rohraußendurchmesser = 7mm

SMC Serie ZP. Die Puffer-Vakuum-Pads der Serie ZP von SMC bieten dem Benutzer eine umfassende Auswahl an Optionen, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung abgedeckt wird. Die Optionen umfassen verschiedene Materialien, Größen und Formen, damit Sie keinerlei Kompromisse bei Ihrem Design eingehen müssen. Das Vakuum-Pad wird mit Verriegelungsring geliefert; ein Ersatz-Verriegelungsring ist ebenfalls erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 843-5224 843-5224
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
3.5 x 7mm
Pad-Typ:
Flach
Pad-Material:
NBR
Serie:
ZP
Rohraußendurchmesser:
7mm
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, flachsauger nbr, balgsauger, flachsauger smc, 8435274, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, SMC, ZP3507UN, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 8,90*
ab € 2,11*
€ 3,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,31*
€ 3,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.