Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rohrschneider Zinklegierung für Kupfer, 3 → 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rohrschneider Zinklegierung für Kupfer, 3 → 22 mm
RS PRO Rohrschneider Zinklegierung für Kupfer, 3 → 22 mm
RS PRO Rohrschneider Zinklegierung für Kupfer, 3 → 22 mm
RS PRO Rohrschneider Zinklegierung für Kupfer, 3 → 22 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8473825
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8473825
EAN/GTIN:
     5056112212812
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rs pro rohrabschneider
rohrabschneider
Schneidkapazität = 3 → 22 mm
Geeignet für = Kupfer
Gehäusematerial = Zinklegierung

RS Pro Rohrschneider mit kleiner Bohrung (3-22 mm). Dieser professionelle automatische Rohrschneider von RS Pro ist eine äußerst effiziente Möglichkeit zum Schneiden von Kupferrohren. Mit einer inneren kreisförmigen Klinge aus Stahllegierung wird der Rohrschneider einfach auf entsprechend große Rohre geklemmt und kann dann einfach um das Rohr gedreht werden, um einen schnellen und sauberen Schnitt zu ermöglichen. Sie kann über eine einfach zu verwendende Rändelmutter eingestellt werden und ist perfekt für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Dieser kompakte und einfach zu bedienende Kupferrohrschneider ist eine fantastische Werkzeugkiste für Profis und Heimwerker. Eigenschaften und Vorteile Stahlräder und -rollen Körper aus Druckguss Kompakte Größe, perfekt für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen Ideal für den Einsatz an Mikrobohrungs-Heizsystemen oder Standard-Zentralheizungssystemen Schnelle und saubere Schnitte Anwendungen Diese Rundschneider sind vielleicht die effizienteste Methode zum Schneiden von Kupferrohren und liefern einen schnellen und saubereren Schnitt als eine Bügelsäge. Dank ihrer kompakten Größe können sie an engen und schwer erreichbaren Orten eingesetzt werden, an denen eine Bügelsäge unpraktisch wäre. Daher werden sie häufig von Klempnern und Wartungsarbeitern sowohl in privaten als auch in gewerblichen Sanitäranwendungen verwendet. Diese Kupferrohrschneider sind eine unverzichtbare Ergänzung zum Werkzeugsatz des Klempner, von der Kesselarbeit bis zur Installation eines Absenkblechs. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen- und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
3 → 22 mm
Geeignet für:
Kupfer
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Weitere Suchbegriffe: 8473825, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, RS PRO, COT0101, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.