Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Wählschalterkopf Beleuchtet Schwarz 2-Positionen 22mm Drehkopf Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8475364
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216823 M22-WRLK-W
EAN/GTIN:
     4015082168230
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drucktaster
Hebelschalter
Kippschalter
Betätigerfarbe = Schwarz
Beleuchtet = Ja
Positionenanzahl = 2
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Betätigertyp = Drehkopf
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = Eaton Moeller
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 40°
Weitere Informationen:
Betätigerfarbe:
Schwarz
Beleuchtet:
Ja
Positionenanzahl:
2
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Betätigertyp:
Drehkopf
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
Eaton Moeller
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
40°
Weitere Suchbegriffe: Knebelgriff, Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, knebelgriff, 8475364, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Eaton, 216823M22WRLKW, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 8,90*
ab € 8,88*
€ 11,56*
1 Tag
27
1
€ 4,98*
ab € 8,91*
€ 11,56*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,18*
€ 11,63*
1
€ 4,00*
ab € 11,05*
€ 14,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,77*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,69*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,79*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,36*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 89,63*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 96,73*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,21*
Zubehör
Eaton
182906
ab € 8,44*
Zubehör
Eaton
182907
ab € 8,44*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.