Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE 8 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher funkenfrei, Länge 245 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8478161
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1747118
EAN/GTIN:
     5059039113736
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 8 mm
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 245 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenmaterial = Vanadium Stahl
Griff-Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
8 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
245 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenmaterial:
Vanadium Stahl
Griff-Material:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,98*
€ 12,82*
3 Tage
116
10
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 13,10*
3 Tage
116
10
€ 5,45*
ab € 10,55*
€ 13,18*
1
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 14,10*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,87*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.