Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MINI MCR Signalwandler, Signalwandler 9.6 → 30V dc, Spannung 0 → 10V dc EIN / Strom 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8496339
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902029
EAN/GTIN:
     4046356649704
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
trennverstärker phoenix contact
Modul-Typ = Signalwandler
Eingangssignal-Typ = Spannung
Ausgangssignal Typ = Strom
Eingangsbereich = 0 → 10V dc
Ausgangsbereich = 4 → 22mA
Versorgungsspannung = 9.6 → 30V dc
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Montage Typ = DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70°C
Serie = MINI MCR
Betriebstemperatur min. = -40°C

Signalkonditionierer MINI Analog Pro. Die Signalkonditionierer Mini Analog Pro von Phoenix Contact sind die erste 6-mm-Serie mit Steckanschlusstechnologie. Die neueste Schalttechnologie macht die Anwendungen schneller und einfacher, und der Signalkonditionierer verfügt über ein äußerst kompaktes und gut sichtbares Gehäuse, gut zugängliche Anschlusspunkte sowie eine Strommessung. Anwender profitieren außerdem von der einfachen Konfiguration über DIP-Schalter sowie der erweiterten Konfiguration über Software oder Apps für Ihr Smartphone ohne Bedarf an zusätzlichem Zubehör. Außerdem wird NFC Kommunikation unterstützt. Einfache Inbetriebnahme und Instandhaltung: Messung von Signalen ohne das Trennen von Stromschleifen und optionale Trennfunktion Ausgezeichnete Signalqualität Erhältlich mit erweiterten Versorgungsspannungen und Betriebstemperaturen für ein breites Anwendungsspektrum Verdrahtung mit Schraubanschluss oder werkzeugloser Stecktechnologie
Weitere Informationen:
Modul-Typ:
Signalwandler
Eingangssignal-Typ:
Spannung
Ausgangssignal Typ:
Strom
Eingangsbereich:
0 → 10V dc
Ausgangsbereich:
4 → 22mA
Versorgungsspannung:
9.6 → 30V dc
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Montage Typ:
DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70°C
Serie:
MINI MCR
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: trennverstärker halbleiterbaustein, 8496339, Relais und Signalaufbereitung, Signalwandler und -isolatoren, Signalwandler, Phoenix Contact, 2902029, Relays & Signal Conditioning, Signal Conditioners & Isolators, Signal Conditioners
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,77*
€ 106,96*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,72*
€ 109,64*
€ 5,46*
ab € 98,94*
€ 109,94*
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 112,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,80*
€ 113,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 789,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 305,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 305,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 298,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,2118*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 21,295*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1412*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6417*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 46,187*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,5434*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,15677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,15677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.