Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MINI MCR-2-U-I4 2902029 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q009631
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902029
EAN/GTIN:
     4046356649704
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
trennverstärker phoenix contact
3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung, Umsetzung, Verstärkung und Filterung von Normsignalen.
Hinweise:
Nicht konfigurierbar!
Weitere Informationen:
Länge:
120.5 mm
Breite:
6.2 mm
Frequenz:
30 Hz
Anschluss:
Schrauben
Schutzart:
IP20
Max. Umgebungstemperatur:
+85 °C
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Typ:
MINI MCR-2-U-I4
Versorgungsspannung:
9,6 - 30 V/DC
Eingangswiderstand:
Spannungseingang: ca. 100 kΩ
Min. Umgebungstemperatur:
-40 °C
Einstellung:
Nicht konfigurierbar
Eingangssignal:
0 - 10 V
Bürde:
Ausgangslast Stromausgang: ≤ 600 Ω (bei 20 mA)
Stromaufnahme:
25 mA (bei 24 V/DC) · 54 mA (12 V/DC)
Umgebungstemperatur:
-40 bis +85 °C
Weitere Suchbegriffe: trennverstärker halbleiterbaustein, 04046356649704, Phoenix Contact, MINI MCR-2-U-I4
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,35*
€ 107,61*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,77*
€ 110,31*
€ 5,00*
ab € 99,63*
€ 110,62*
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,90*
€ 113,13*
Frei Haus
ab € 99,89*
€ 114,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 791,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 307,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 307,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 300,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,2118*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 2,1613*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,11416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,11416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1619*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6317*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 4,6217*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,5864*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,16677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,16677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.