Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-5P konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8566365
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407331
EAN/GTIN:
     4046356774475
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-5P
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Schwarzm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP65
Biegeradius min. = 3 x D (fest), 4 x D (flexibel)mm

Sensor-/Betätigungselementkabel, 5 Positionen, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Freies Kabelende, gerade M12 SPEEDCON-Buchse, Codierung: A, Kabellänge: 2 m, für EisenbahnanwendungenSicherheit durch Flammwidrigkeit: PA 6.6-Griff und strahlenübergreifende Kabel erfüllen die strengsten AnforderungenSichere Verriegelung durch spezielle VibrationsbremseBeständig gegen Temperatureinflüsse - geprüft auf eine längere Temperatur Bereich und für Beständigkeit gegen TemperaturschocksEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenZuverlässige Signalübertragung - 360°-Abschirmung in Umgebungen mit elektromagnetischen Störungen Störungen
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-5P
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Schwarzm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
5
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP65
Biegeradius min.:
3 x D (fest), 4 x D (flexibel)mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorsteckverbinder 5polig, 8566365, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1407331, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,47*
€ 21,25*
€ 5,00*
ab € 15,58*
€ 21,33*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,79*
€ 23,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,30*
€ 23,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,37*
€ 41,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1014059
ab € 0,0487*
Zubehör
Phoenix Contact
1014060
ab € 0,053*
Zubehör
Phoenix Contact
1014061
ab € 0,0586*
Zubehör
Phoenix Contact
1014065
ab € 0,0633*
Zubehör
Phoenix Contact
1014066
ab € 0,06705*
Zubehör
Phoenix Contact
1014067
ab € 0,0742*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0830412
ab € 387,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0830408
ab € 389,89*
Zubehör
Phoenix Contact
0830410
ab € 461,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0830524
ab € 2,8663*
Zubehör
Phoenix Contact
0830525
ab € 3,0055*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.