Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Arduino kompatibles Display Resistiver Touchscreen 2.4Zoll, 240 x 320Pixel, für Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8646843
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-24PTU-AR
EAN/GTIN:
     5059045722502
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Bilddiagonale = 2.4Zoll
Display Technologie = Resistiver Touchscreen
Display-Auflösung = 240 x 320Pixel
Anzeigebereich Größe = 36.72 x 48.96mm
Abmessungen = 44.7 x 74.75 x 15.9mm
Zum Einsatz mit = Arduino
Serie = gen4

Arduino-MCU-Modul nicht im Lieferumfang enthalten. Für neue Systeme sollte die 4D Systems gen4-Serie von LCD-Displays in Erwägung gezogen werden, einschließlich: • Gen4-uLCD-24DT (Best.-Nr. ; 1257941 1257941 ) • Gen4-uLCD-28DT (Best.-Nr. ; 1257942 1257942 ) • Gen4-uLCD-32DT (Best.-Nr. ; 1257943 1257943 ) • Gen4-uLCD-43DT (Best.-Nr. ; 1257947 1257947 ). Resistive-Touch-LCD-Starterkits mit PICASO Prozessor für den Einsatz mit Arduino, 4D Systems. Die von 4D Systems erhältliche Serie der Resistive-Touch-LCD-Starterkits für Arduino bietet alles Notwendige für eine benutzerfreundliche Schnittstelle zwischen einem Arduino- (per seriellem Anschluss und einem GPIO-Pin) und dem Resistive-Touch-LCD-Modul, die alle Probleme mit der Verkabelung beseitigt. Benutzer können dann schnell mit der Programmierung des Anzeigemoduls von 4D Systems über das Arduino beginnen. Dieses Display ist eine zweite Anzeige und ersetzt nicht den Monitor oder Fernseher zur Programmierung des Arduino selbst. Das Anzeigemodul wird über den Arduino mit Strom versorgt und kann über die IDE-Software 4D Systems Workshop4 (Download-Link siehe Datenblatt) programmiert und konfiguriert werden. Das LCD-Modul ist für den Empfang einer Reihe von seriellen Befehlen vom Arduino eingerichtet wie zur Anzeige von Formen, Text und Bildern oder zum Abspielen von Tönen und zum Protokollieren von Daten auf der microSD-Karte. Merkmale. 4D-Labs PICASO-Prozessor Integrierte umfangreiche 4DGL-Grafik und Systembibliothekfunktionen FLASH-Speicher für Benutzercode Audioverstärker und Lautsprecher Micro-SD-Kartensteckplatz 13 GPIO-Stifte Serielle Kommunikation über I2C und UART Stromversorgung über Arduino. Paketinhalt. Arduino-Adapter-Shield, 4D microSD-Karte – 2 GB oder 4 GB, modellabhängig Programmierungsadapter uUSB-PA5 Buchse/Buchse-Überbrückungskabel, 150 mm, 5-polig 5-poliger Außen-/Außengewinde-Adapter Schnellstartübersicht
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
2.4Zoll
Display Technologie:
Resistiver Touchscreen
Display-Auflösung:
240 x 320Pixel
Anzeigebereich Größe:
36.72 x 48.96mm
Abmessungen:
44.7 x 74.75 x 15.9mm
Zum Einsatz mit:
Arduino
Serie:
gen4
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, lcd display, 8646843, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Displays für Arduino, 4D Systems, SK24PTUAR, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Displays For Arduino
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
A000066
ab € 14,80*
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.