Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8659001 Herst.-Nr.: A000070 EAN/GTIN: 8058333490748 |
| |
|
| | |
| Produktname = 9-Achsen-Bewegungs-Shield Kit-Klassifizierung = Shield Teilenummer des Prozessors = A000070 Revision = V1.0
Arduino 9 Axes Motion Shield. Das Arduino 9 Axes Motion Shield wurde gemeinsam mit Bosch mit deren Absolut-Ausrichtungssensor BN0055 als integriertes Schlüsselmerkmal entwickelt. Mit dem Shield können Entwickler ihre Projekte mit Bewegungserfassung ausstatten, indem sie eine Verbindung zu TinkerKit -Modulen und Arduino-Platinen wie Uno, Yun, Leonardo, Ethernet, Mega, Due und Zero Pro herstellen. Das Shield wird nur bei Verbindung mit einer Arduino-Platine mit Strom versorgt. Eigenschaften des Motion Shield Absolut-Ausrichtungssensor BN0055 5 V Betriebsspannung Leistungsaufnahme: 50 mW Weitere Informationen: | | Produktname: | 9-Achsen-Bewegungs-Shield | Kit-Klassifizierung: | Shield | Teilenummer des Prozessors: | A000070 | Revision: | V1.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8659001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Shields für Arduino, Arduino, A000070, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Shields For Arduino |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 23,23* | € 30,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 23,36* | € 30,26* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 25,29* | € 32,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,99* | € 33,03* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,70* | € 33,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|