Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14, C18 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker / 10A, Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8676425
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5123.0306.0
EAN/GTIN:
     5059039783984
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14, C18
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Betriebsspannung = 250 V

EMV-Netzeingangsmodule Serie 5132 mit Filter. Professionelle Netzeingangsmodule der Serie 5132 von Schurter, ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Die Module wurden zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt und sind mit einem kompakten Filter mit hoher asymmetrischer Dämpfung ausgestattet. Leistungsmerkmale: Lötanschlussklemmen oder Schnellverbindungsklemmen Version zum Verschrauben von der Vorder- oder Rückseite Ausführung zum Einrasten von der Vorderseite Leiterplattenausführung von der Rückseite Leiterplattenmontage Erdanschlussklemme
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14, C18
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätestecker schurter, 8676425, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 512303060, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 10,47*
1
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 11,45*
1
€ 6,90*
ab € 8,20*
€ 16,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0048
ab € 0,96*
Zubehör
Schurter
3-125-664
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.