Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 9 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 230 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wera 9 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 230 mm / Klinge 125 mm
Wera 9 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 230 mm / Klinge 125 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8759022
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05029420001
EAN/GTIN:
     4013288004826
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 9 mm
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 230 mm
Oberflächen-Finish = Chrom

395 SteckschlüsselHochwertiger Nutsetter von Wera. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Kraftform Plus: Harte Greifflächen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, während weiche Zonen für eine hohe Drehmomentübertragung sorgen. Sechseckige Anti-Roll-Funktion verhindert ein Wegrollen und Griffmarkierungen erleichtern das Auffinden und Sortieren des Werkzeugs Für Sechskantschrauben.Nutsetter für Sechskantschrauben Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ergonomisches Schrauben Griffmarkierungen vereinfachen das Auffinden und Sortieren von Werkzeugen Sechseckige Abrollsicherung gegen Wegrollen Verchromt395 Steckschlüssel, 9 x 125 mm
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
9 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 11,47*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 11,48*
4 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 9,53*
€ 12,87*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 9,60*
€ 12,99*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,48*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028205001
ab € 7,35*
Ähnlich
Wera
05028210001
ab € 7,32*
Ähnlich
Wera
05028215001
ab € 7,29*
Ähnlich
Wera
05028220001
ab € 7,32*
Ähnlich
Wera
05028225001
ab € 5,87*
Ähnlich
Wera
05028230001
ab € 5,87*
Ähnlich
Wera
05029405001
ab € 6,23*
Ähnlich
Wera
05029410001
ab € 6,54*
Ähnlich
Wera
05029415001
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.