Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4750RCHDW01FF3 Luftfahrtmechaniker, Elektriker, Handwerker, Heimwerker, Techniker, Univer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C649222
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4750RCHDW01FF3
EAN/GTIN:
     7314150249190
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Features:
Strapazierfähiger Hartschalenkoffer mit Rädern
Luftfahrtmechaniker, speziell für den mobilen Einsatz und geeignet für alle Flugzeugtypen
Gefertigt mit einem Rahmen aus Polypropylen-Copolymer-Harz
Luftdruckventil für maximalen Schutz gegen extreme Wetterbedingungen
Doppeltes, robustes Riegelsystem für hermetischen Verschluss
TSA-zugelassenes Vorhängeschloss
Lieferumfang:
Steckschlüssel-Satz, 92-teilig + Schraubenschlüssel-Satz, 39-teilig + Schraubendreher-Satz, 48-teilig + Allzweck-Zangen-Satz, 9-teilig + Schlagwerkzeug-Satz, 6-teilig + Hartschalenkoffer 31l
Weitere Informationen:
Tiefe:
267 mm
Höhe:
560 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
365 mm
Gewicht:
20.5 kg
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Rollen
Anwendungsbereich:
Luftfahrtmechaniker + Elektriker + Handwerker + Heimwerker + Techniker + Universal + KFZ +
Material:
Hartschale
Mengenangaben:
194teilig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.902,22*
€ 2.033,47*
Frei Haus
ab € 2.029,66*
€ 2.167,43*
€ 4,90*
ab € 2.135,38*
€ 2.203,05*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.176,66*
€ 2.259,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.465,40*
€ 2.558,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,47*
€ 2.419,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.011,43*
€ 2.393,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.991,49*
€ 2.369,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.937,77*
€ 2.305,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.902,22*
€ 2.263,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253048
ab € 1.566,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.