Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M63 Nylon Weiß 34mm/ 44mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8829931
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     NGM63-WHT
EAN/GTIN:
     5059039185443
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Gewindegröße = M63
Kabeldurchmesser max. = 44mm
Kabeldurchmesser min. = 34mm
Material = Nylon 66
Farbe = Weiß
Serie = NGM
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Betriebstemperatur max. = +100°C

Diese Kabelverschraubungen sind NICHT für den Einsatz mit Stahldraht-bewehrten Kabeln ausgelegt. HellermannTyton IP68 M63 Nylon-Kabelverschraubung. Nylon-Kabelverschraubung mit Schutzart IP68 in Größe M63, ideal zum Anschließen von Kabeln an Elektrogeräte. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP68 gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Demontage nicht erforderlich. Nylon 66. Erhältlich in Rot, Schwarz, Weiß und Grau
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M63
Kabeldurchmesser max.:
44mm
Kabeldurchmesser min.:
34mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Weiß
Serie:
NGM
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 8829931, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, HellermannTyton, NGM63WHT, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-05409
ab € 0,19828*
Zubehör
HellermannTyton
161-41201
ab € 1,387*
Zubehör
HellermannTyton
380-03001 SHRINKIT 321 BASIC-PO-X-BK
ab € 28,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.