Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper Versenkbarer Absperrposten Schwarz, Gelb Sicherheits-Absperrung L.Band 9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skipper Versenkbarer Absperrposten Schwarz, Gelb Sicherheits-Absperrung L.Band 9m
Skipper Versenkbarer Absperrposten Schwarz, Gelb Sicherheits-Absperrung L.Band 9m
Skipper Versenkbarer Absperrposten Schwarz, Gelb Sicherheits-Absperrung L.Band 9m
Artikel-Nr.:
     108EL-8853574
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     Skipper01-S B/Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands = 9m
Farbe = Schwarz, Gelb
Farbe des Bands = Gelb/Schwarz

Einziehbare Bandeinheit, Skipper. Diese Skipper-Einheiten bieten eine vielseitige und sehr gut sichtbare Lösung zum Absperren beliebiger Bereiche nach Bedarf. Skipper-Einheiten lassen sich einfach mit einem Klicken an der Oberseite von Skipper-Leitkegeln anbringen oder können in Verbindung mit dem Pfosten- und Sockel-System von Skipper verwendet werden. Diese Skipper-Einheit beherbergt 9 Meter einziehbares Absperrband, das immer wieder verwendet werden kann; im Gegensatz zu Einweg-Absperrband spart es langfristig Zeit, Geld und Platz. MERKMALE und VORTEILE:. . Robust und haltbar – Geeignet für Anwendungen im Freien sowie auch in Innenräumen Leicht, kompakt und einfach zu verstauen Verfügt über eine integrierte Verriegelungstaste, um ein unerwünschtes Abspulen zu verhindern Das Bandende kann durch Umwickeln einer Säule oder eines Pfosten und an sich selbst befestigt werden.
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands:
9m
Farbe:
Schwarz, Gelb
Farbe des Bands:
Gelb/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, 8853574, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, Skipper, Skipper01SBY, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 73,80*
€ 95,48*
€ 4,95*
ab € 73,80*
€ 95,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,27*
€ 104,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skipper
Post02
ab € 26,20*
Zubehör
Skipper
Sign01
ab € 29,95*
Zubehör
Skipper
Post01-S
ab € 28,30*
Zubehör
Skipper
Light01
ab € 51,38*
Zubehör
Skipper
Post04
ab € 12,47*
Zubehör
Skipper
Bin01-S
ab € 41,65*
Zubehör
Skipper
W/Receiver01
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.