Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.3 s → 30h, 24V ac, 1 Kont. Einfach, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.3 s → 30h, 24V ac, 1 Kont. Einfach, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-8966822
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8966822
EAN/GTIN:
     5056112243397
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
rs pro multifunktionszeitrelais
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc, 240V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Ausschaltverzögerung
Zeitbereich = 0.3 s → 30h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 24 V ac/dc, 240V ac
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 90mm
Minimaler Nennstrom = 0.1A
Verzögerungszeit = 100ms

Vor dem Einstellen der Einstellungen die Stromzufuhr unterbrechen. Wenn dies nicht geschieht, werden die Änderungen nicht von der Einheit registriert. RS Pro Ausschaltverzögerungsrelais - 17,5 mm. Das RS Pro Ausschaltverzögerungsrelais ist ein Zweispannungs-, Einzelfunktions-Zeitgeber, der kompakt und für die DIN-Schienenmontage geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile. 17,5 mm Breite DIN-Schienenmontage Ausschaltverzögerungszeitgeberfunktion Integrierte Zweispannung LED-Anzeigen für Strom- und Relaisstatus Großer Eingangsspannungsbereich Schutz IP20 (Anschlüsse), IP40 (Gehäuse). Bietet eine "One-Stop-Lösung" für Ihr Stromüberwachungssystem Die zwei LED-Statusanzeigen zeigen den Status auf einen Blick an Die grüne LED leuchtet, wenn die Eingangsklemmen mit Strom versorgt werden. Die rote LED blinkt während der Ausschaltzeit und ist eingeschaltet, wenn der Ausgang aktiviert wird Farbe und Aussehen für hohe Sichtbarkeit in allen Umgebungen Nur 17,5 mm breit, daher ideal für enge Platzverhältnisse Die technische Verfügbarkeit ermöglicht kundenspezifische Relaislösungen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc, 240V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Ausschaltverzögerung | Einfach
Zeitbereich:
0.3 s → 30h
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
24 V ac/dc, 240V ac
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
90mm
Minimaler Nennstrom:
0.1A
Verzögerungszeit:
100ms
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, zeitrelais rückfallverzögert, 8966822, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, 12RDT4RS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 30,33*
€ 44,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,41*
€ 48,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,48*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.