Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais Rückfallverzögert 30h 240V 5A 1 Wechsler Anzahl an Funktionen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391283
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8966822
EAN/GTIN:
     5056112243397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
rs pro multifunktionszeitrelais
Zeitrelais, Typ=8966822, Anzahl an Funktionen=1, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=5 A, Schaltstrom – DC=5 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=30 h, Zeiteinstellung min.=30 ms, Zeitverzögerung=100 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Rückfallverzögert, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20 IP40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
24
Frei Haus
ab € 29,13*
€ 43,45*
€ 8,95*
ab € 34,33*
€ 49,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,73*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.