Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter Kraftmessgerät bis 10N / ±0,5 % kg, lb, N, oz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8997959
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FK 10
EAN/GTIN:
     4045761139480
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 10n
Messbereich = 10N
Genauigkeit max. = ±0,5 %
Maßeinheiten = kg, lb, N, oz
Gewicht = 720g
Breite = 82mm

Messgerät mit Euro-Stecker-Ladegerät und 6 Standardaufsätzen, Haken, Druckplatte, Druckspitzen und 90 mm Verlängerung. Kraftmessgeräte Serie FK, digital. Digitale Kraftmessgeräte für einfache Messungen von Zug- und Druckkräften Messfrequenz 1000 Hz Messgenauigkeit ± 0,5 %, Überlastschutz bei 200 % des Endwertes Um 180 ° umkehrbares Display, mit Anzeige in N, kg, lb und oz Peak-Hold Funktion zum Festhalten der max. gemessenen Kraft, Track-Funktion für kontinuierliches Messen Geeignet zum Einsatz mit allen Sauter-Prüfständen
Weitere Informationen:
Messbereich:
10N
Genauigkeit max.:
±0,5 %
Maßeinheiten:
kg, lb, N, oz
Gewicht:
720g
Breite:
82mm
Weitere Suchbegriffe: euro verlängerungsleitung, kraftmessgerät sauter, 8997959, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kraftmessgeräte, Sauter, FK10, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Force Gauges
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,69*
€ 227,49*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 172,85*
€ 227,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 195,41*
€ 237,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,13*
€ 264,27*
Frei Haus
ab € 229,05*
€ 267,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 195,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 100
ab € 173,51*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 1K
ab € 173,64*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 25
ab € 173,32*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 50
ab € 172,56*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 250
ab € 173,44*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 500
ab € 174,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.