Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter FK 10 Kraftmessgerät 10 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52015
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FK 10
EAN/GTIN:
     4045761139480
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
Die einfache Bedienung und die automatische Displayumkehr zeichnen dieses Standard-Gerät aus. Ideal für alle Anwendungen, wo keine Protokollierung über eine Schnittstelle erfolgen muss. Für Zug- und Druckkräfte mit Spitzenwertfunktion.
Features:
Lageabhängige Displayumschaltung
Lieferumfang:
5 Standardaufsätze · Verlängerungsstange 90 mm · Steckernetzteil · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
195 mm
Breite:
84 mm
Gewicht:
600 g
Messgenauigkeit (Details):
0.5 %
Messfrequenz:
1000 Hz
Messbereich Kraft (max.):
10 N
Auflösung:
0.005 N
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kraftmessgerät
Weitere Suchbegriffe: euro verlängerungsleitung, Sauter, 899-7959
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 187,17*
€ 223,27*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 173,52*
€ 223,28*
Frei Haus
ab € 195,66*
€ 234,29*
Frei Haus
ab € 203,36*
€ 236,10*
Frei Haus
ab € 206,28*
€ 239,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 187,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 100
ab € 173,46*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 25
ab € 172,38*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 50
ab € 172,85*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 500
ab € 174,08*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 1K
ab € 173,46*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 250
ab € 173,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.