Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U1241C | Multimeter, TRMS, 4 ½, ACV / DCV, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U1241C | Multimeter, TRMS, 4 ½, ACV / DCV, IP67
U1241C | Multimeter, TRMS, 4 ½, ACV / DCV, IP67
U1241C | Multimeter, TRMS, 4 ½, ACV / DCV, IP67
U1241C | Multimeter, TRMS, 4 ½, ACV / DCV, IP67
U1241C | Multimeter, TRMS, 4 ½, ACV / DCV, IP67
U1241C | Multimeter, TRMS, 4 ½, ACV / DCV, IP67
U1241C | Multimeter, TRMS, 4 ½, ACV / DCV, IP67
U1241C | Multimeter, TRMS, 4 ½, ACV / DCV, IP67
Artikel-Nr.:
     269-U1241C
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1241C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Keysight U1241C / 4½-stelliges TRMS Hand- Multimeter "Orange-Line". Schutzklasse CAT III 1000V / CAT IV 600V und Schutzart IP67.


Die Serie U1240C sind sehr robuste Hand-Digital-Multimeter mit Messmöglichkeiten, die typischer Weise in der Industrie notwendig sind. Die Serie ist zertifiziert nach IP67 und hält eine Fallhöhe von ca. 3 m (10 feet) aus. Die Batteriebetriebsdauer beträgt 400 Stunden. Zusätzlich bietet diese Serie eine einzigartige Datenspeicherung mit Funktionen von entsprechenden Messergebnis-Protokollen.

Länger andauernde Messreihen lassen sich mit der Datenerfassungs-Software (Meter Logger Software), die auf einem PC installiert wird, per Infrarotschnittstelle auf USB-Kabel zu einem PC übertragen. Die Software ist downloadbar und bietet damit eine Remote-Verbindung.


Ausstattung und Highlights
  • 4½-stelliges Dual-Display
  • 0,09 % Basisgenauigkeit für Gleichspannungsmessungen
  • Viele unterschiedliche Messfunktionen wie: Spannung, Strom, Frequenz, Kapazität, Diodentest, Widerstand, Durchgangsprüfer und Min- / Max-Messwert-Speicherung, Temperaturmessung (mit K-Typ Thermoelement)
  • Spannnungsmessbereiche DC: 100 mV bis 1000 V, Auflösung ab 0,01 mV
  • Spannnungsmessbereiche AC: 100 mV bis 1000 V, Auflösung ab 0,01 mV
  • Strommessbereiche DC: 1000 μA bis 10 A, Auflösung ab 0,1 μA
  • Strommessbereiche AC: 1000 μA bis 10 A, Auflösung ab 0,1 μA
  • Widerstandsmessbereiche: 1000 Ω bis 100 MΩ, Auflösung ab 0,01 Ω
  • Frequenzmessbereiche: 100 Hz bis 10 MHz, Auflösung ab 0,01 Hz
  • Kapazitätsmessbreiche: 1000 nF bis 10 mF, Auflösung ab 0,1 nF
  • Temperaturmessbereich (je nach K-Thermoelement): -200 °C bis 1372 °C
  • IP67 wasser- und staubdicht 
  • Falltest geprüft bis ca. 3 m Fallhöhe 
  • Integrierte Taschenlampe
  • 400 Stunden Batteriebetriebsdauer
  • Datenerfassungs- und Daten-Report-Funktion in Verbindung mit der herunterladbaren Messdatenerfassungs-Software (Meter Logger Software)
  • Infrarot-Schnittstelle mit dem U1117A-Bluetooth-Adapter für eine Remote-Link-Verbindung
  • CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Erweiterbar auf ein 2-Jahres-Kalibrations-Intervall (2-Jahres-Spezifikation)
  • Abmessungen: Höhe: 198 mm x Breite: 96 mm x Tiefe: 57 mm
  • Gewicht: 545 g (mit Batterien)
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Je eine Messleitung, schwarz und rot
  • U1173B Adapterkabel IR zu USB
  • Batterien Typ AAA, 4 Stück
  • Bedienungsanleitung – Schnellstart
  • Kalibrations-Zertifikat
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keysight digital multimeter, multimeter, multimeter digital, DMM, Hand- Multimeter, Keysight
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 367,14*
€ 433,89*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,54*
€ 464,86*
Frei Haus
ab € 391,82*
€ 471,89*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,86*
€ 553,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,46*
€ 547,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,95*
€ 505,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,61*
€ 487,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,54*
€ 469,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,85*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,62*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,15*
Zubehör
Keysight Technologies
U1161A
ab € 108,27*
Zubehör
Keysight Technologies
U1164A
ab € 67,09*
Zubehör
Keysight Technologies
U1162A
ab € 67,29*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 30,06*
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 36,72*
Zubehör
Keysight Technologies
U1181A
ab € 180,17*
Zubehör
Keysight Technologies
U1180A
ab € 54,05*
Zubehör
Keysight Technologies
U1595A
ab € 199,92*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,50*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,45*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,59*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.