Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller MG130 Kit 2 Sloped Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9098163
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     130-1055-ESDN
EAN/GTIN:
     4003019429448
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötrauch-Absaugdüse
Lötrauchabsaugdüse
Lötdampfabsauger
Modellnummer = MG130 Kit 2 Sloped Nozzle
Vorfilter-Typ = F7
Hauptfilter-Typ = H13
Geräuschpegel = 54dB(A)
Betriebsspannung = 100 → 240V ac
Nennleistung = 100W
ESD-sicher = Jakg
Fernsteuerung = Nein
Tiefe = 210mm
Höhe = 500mm
Breite = 460mm
Vollständiger Filteralarm = Ja
Maximaler Luftdurchsatz = 140m³/h
Geschwindigkeitsstufe = Yes
Maximale Anzahl an Benutzern = 2

Weller MG 130 Rauchabsaugungsdüsenkit. Das MG 130 Absaugdüsenkit ist ein einfach zu installierendes Volumen-Rauchabsaugsystem für bis zu zwei Arbeitsplätze. Die Absaugeinheit ist für verschiedene Anwendungen einschließlich Handlöten, Hochleistungs- und allgemeines Löten, Kleben, Reinigen, Verfüllen, feinen Staub, MEK und Reinräume geeignet. Mit den kompakten Abmessungen, Filteralarm einschließlich Drehzahlregelung in 3 Stufen und einer maximalen Absaugrate von 140 m3/h ist dies eine ideale Lösung für Ihre Arbeitsumgebung. Das MG 130 umfasst einen kompakten Filter, einen H13-Partikelfilter und einen Breitbandfilter, der zu 50 % aus Aktivkohle und zu 50 % aus Chemisorb besteht. Das Düsenkit wird in zwei Teilen einschließlich ein Meter langer flexibler Absaugarme und einer geneigten Metalldüse von 130 mm geliefert. Die Absaugarme sind direkt auf der Absaugeinheit befestigt und werden nah an Ihrer Werkbank positioniert. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: Spannung: 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz Heizleistung: 100 W Kapazität: 140 m3/h Schallpegel: 48 db(A) 1 bis 2 Arbeitsplätze Vorfilter 130-2010 Hauptfilter 130-2000 ESD Vorfiltermatte Klasse F7 Breite: 460 mm Tiefe: 210 mm Höhe: 500 mm Gewicht: 11 kg IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN: MG 130 Rauchabsaugungseinheit Kompakter Filter H13 Partikelfilter Breitbandfilter 50 % Kohlenstoff, 50 % Chemisorb Vorfilter F7 Zwei flexible Arme Zwei ALFA-Düsen
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MG130 Kit 2 Sloped Nozzle
Vorfilter-Typ:
F7
Hauptfilter-Typ:
H13
Geräuschpegel:
54dB(A)
Betriebsspannung:
100 → 240V ac
Nennleistung:
100W
ESD-sicher:
Jakg
Fernsteuerung:
Nein
Tiefe:
210mm
Höhe:
500mm
Breite:
460mm
Vollständiger Filteralarm:
Ja
Maximaler Luftdurchsatz:
140m³/h
Geschwindigkeitsstufe:
Yes
Maximale Anzahl an Benutzern:
2
Weitere Suchbegriffe: Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, lötrauch absaugdüse, 9098163, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, 1301055ESDN, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractors
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.035,84*
€ 1.149,44*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.073,11*
€ 1.149,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.081,32*
€ 1.159,29*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.052,42*
€ 1.167,49*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.172,17*
€ 1.248,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,49*
€ 1.389,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,14*
€ 1.366,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,43*
€ 1.320,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,74*
€ 1.263,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,42*
€ 1.252,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
FT91000103N
ab € 1.052,44*
Zubehör
Weller Tools
130-2010
ab € 30,71*
Zubehör
Weller Tools
130-1000-ESDN
ab € 938,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.