Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-130-1055-ESDN Herst.-Nr.: 130-1055-ESDN EAN/GTIN: 4003019429448 |
| |
|
| | |
| Weller 130-1055-ESDN | Absauggerät MG 130 mit Kit Düse.Die Weller Absaugung MG 130 inklusive Absaugdüsen ist die ideale, flexible Lösung für 1 – 2 Arbeitsplätze. Im Lieferumfang ist alles enthalten, um die Absaugung direkt in Betrieb zu nehmen: Schlanke und zeitgleich starke Absaugung, 2 flexible Absaugarme mit 1 Meter Länge, 2 abgeschrägte Metall-Düsen (Art.-Nr. FT-NL) 60 mm / 130 mm lang. Einfach aufbauen, anschließen und schon ist die Absaugung in Betrieb. Ausstattung und Highlights - Leistung: 100 W
- Max Gebläse Vakuum (Pa): 2.300
- Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A): < 52
- Anwendung FT: Handlöten, kleben, reinigen, Feinstaub, Methyl Ethyl Ketone MEK, Lösemittel
- Vorfilter: Feinstaubfilter Klasse F7
- Partikelfilter: H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
- Abmessungen L x B x H (mm): 460 x 210 x 500
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.066,00* | € 1.128,62* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.042,43* | € 1.128,62* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.085,54* | € 1.137,15* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.059,59* | € 1.144,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1.171,79* | € 1.222,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|