Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung für bis zu 2 Arbeitsplätze, MG130, 130-1055-ESDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WELLER Lötrauchabsaugung für bis zu 2 Arbeitsplätze, MG130, 130-1055-ESDN
WELLER Lötrauchabsaugung für bis zu 2 Arbeitsplätze, MG130, 130-1055-ESDN
Artikel-Nr.:
     4502-11L1010
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     MG130 + 2X 0F10 ARM 2X FT-NL DÜSE F/G
EAN/GTIN:
     4003019429448
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötrauch-Absaugdüse
Lötrauchabsaugdüse
Lötdampfabsauger
Absauggerät, 130-1055-ESDN, WELLER Der Bausatz MG 130 enthält eine Düse, die einfach zu installieren und zu bedienen ist. Es wird mit flexiblen Absaugarmen 1 Meter und Metall schrägen Düse 130 mm geliefert werden. Die Absaugarme befestigt direkt auf dem Gerät, das in der Nähe der Werkbank platziert wird. Features * 100 - 240 V Stromversorgung für den weltweiten Einsatz * Filteralarm und 3-stufige Drehzahlregelung * ESD-sicher
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Höhe:
500 mm
Länge:
460 mm
Leistung:
100 W
Schalldruckpegel:
52 dB
Spannung:
100-240 V
Volumenstrom:
140 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
15.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, lötrauch filter, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.066,00*
€ 1.128,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.042,43*
€ 1.128,62*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.085,54*
€ 1.137,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.059,59*
€ 1.144,23*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.171,79*
€ 1.222,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,15*
€ 1.353,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,38*
€ 1.339,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,14*
€ 1.312,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,58*
€ 1.295,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,54*
€ 1.291,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
FT91000103N
ab € 1.055,86*
Zubehör
Weller Tools
130-2010
ab € 30,97*
Zubehör
Weller Tools
130-1000-ESDN
ab € 933,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.