Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITL 1/2" Isolierte Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 22mm 12-Punkt VDE x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITL 1/2" Isolierte Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 22mm 12-Punkt VDE x 50 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9111443
Hersteller:
     ITL Insulated Tools
Herst.-Nr.:
     9111443
EAN/GTIN:
     5056112259237
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüsselgröße = 22mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1/2"
Steckschlüssel Typ = Isolierte Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt
VDE 1000V zugelassen = Ja
Gesamtlänge = 50 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant

Isolierte RS-Nicht-Schlagsteckschlüssel. Unsere Serie von vollständig isolierten Steckschlüsseln mit 1/2-Zoll-Vierkantantrieb wurde zu Ihrem Schutz vor bis zu 1000 V entwickelt. Ausstattung mit Spritzguss-Nylon-11-Isolierung, die sich mit dem Werkzeug verbindet und so maximalen Schutz und längere Lebensdauer bietet. Aufgrund der einzigartigen Nylon-11-Isolierung sind die Werkzeuge eine hervorragende Wahl für Arbeiten unter extremen und schwierigsten Bedingungen. Eine ausgezeichnete Wahl sowohl für elektrische als auch industrielle technische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Jedes Werkzeug besteht aus Spritzguss Isolierung aus Nylon 11 Spezifikation IEC 60900:2004 Verfügbar in Größen von 8 mm bis 32 mm
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
22mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1/2"
Steckschlüssel Typ:
Isolierte Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
12-Punkt
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Gesamtlänge:
50 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITL Insulated Tools
9111471
ab € 122,15*
Zubehör
ITL Insulated Tools
9111480
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.