Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Wechsler PCB-Montage 300 mA @ 125 V AC, Löt-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9138999
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MFP 261 N
EAN/GTIN:
     5059045286431
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 300 mA @ 125 V AC
Anschlussart = Löt-Pin
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 11mm
Breite = 6.8mm
Tiefe = 7.5mm
Abmessungen = 11 x 6.8 x 7.5mm
Kontaktwiderstand = 20mΩ
Nennspannung = 125V ac
Betätigermaterial = Polystyrol und Polyenylenether

Knitter-Switch-Miniatur-Schiebeschalter MFP. Produktbeschreibung Knitter-Switch-Miniaturschiebeschalter bieten versilberte Anschlussklemmen und Kontakten für verbesserten Kontakt. Die MFP-Serie verfügt über eine mechanische Lebensdauer von 10000 Zyklen und unterbrechende Kontakt-Zeitsteuerung. Diese Schalter haben ein Kunststoffgehäuse. Eigenschaften und Vorteile 10000 Zyklen. Unterbrechend. Versilberte Anschlussklemmen und Kontakte.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
300 mA @ 125 V AC
Anschlussart:
Löt-Pin
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
11mm
Breite:
6.8mm
Tiefe:
7.5mm
Abmessungen:
11 x 6.8 x 7.5mm
Kontaktwiderstand:
20mΩ
Nennspannung:
125V ac
Betätigermaterial:
Polystyrol und Polyenylenether
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter knitter, 9138999, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MFP261N, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,66*
€ 2,51*
1
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 2,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.