Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,2A/30VDC; ON-ON; PCB,THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,2A/30VDC; ON-ON; PCB,THT
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,2A/30VDC; ON-ON; PCB,THT
Artikel-Nr.:
     2805-MFP261N
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MFP 261 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: THT;PCB
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuseabmessungen: 11,2x6,6x5mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Polyamid
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,2A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 1,96N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Herstellerserie: MFP
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter knitter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,66*
€ 2,51*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 2,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.