Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valsteam ADCA 3/2-Wege Direkt Magnetventil 110 V ac, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9171851
Hersteller:
     Valsteam ADCA
Herst.-Nr.:
     551272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 110 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Typ = 3/2-Wege
Gehäusematerial = Aluminium
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = –10 → +60 °C
Minimale Betriebstemperatur = -10°C

Direkte Magnetventile. Direktes Magnetventil 3/2-Wege mit C/W-Zeitgeber. Eigenschaften und Vorteile. Temperaturbereich Magnetventil: –10 °C bis 60 °C Aluminiumlegierung Anschlussgröße 1/4 Zoll Innere Rückstellfeder Maximaldruck: 10 bar DIN-Spule IP65. Informationen zu Anwendungen. Für den Einsatz mit Dampf, Druckluft und anderen Gasen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Typ:
3/2-Wege
Gehäusematerial:
Aluminium
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
–10 → +60 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Dampf, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, 9171851, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Valsteam ADCA, 551272, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,11*
€ 365,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,65*
€ 360,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valsteam ADCA
482546
ab € 2.252,62*
Zubehör
Valsteam ADCA
445700
ab € 2.223,46*
Zubehör
Valsteam ADCA
444654
ab € 2.006,06*
Zubehör
Valsteam ADCA
446204
ab € 2.043,03*
Zubehör
Valsteam ADCA
481939
ab € 2.145,45*
Zubehör
Valsteam ADCA
481308
ab € 2.488,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.