Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valsteam ADCA 3/2-Wege Direkt Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9171864
Hersteller:
     Valsteam ADCA
Herst.-Nr.:
     551273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Typ = 3/2-Wege
Gehäusematerial = Aluminium
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = –10 → +60 °C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C

Direkte Magnetventile. Direktes Magnetventil 3/2-Wege mit C/W-Zeitgeber. Eigenschaften und Vorteile. Temperaturbereich Magnetventil: –10 °C bis 60 °C Aluminiumlegierung Anschlussgröße 1/4 Zoll Innere Rückstellfeder Maximaldruck: 10 bar DIN-Spule IP65. Informationen zu Anwendungen. Für den Einsatz mit Dampf, Druckluft und anderen Gasen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Typ:
3/2-Wege
Gehäusematerial:
Aluminium
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
–10 → +60 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Dampf, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, 9171864, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Valsteam ADCA, 551273, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,80*
€ 353,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,19*
€ 323,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valsteam ADCA
482546
ab € 2.270,84*
Zubehör
Valsteam ADCA
445700
ab € 2.221,17*
Zubehör
Valsteam ADCA
444654
ab € 2.015,01*
Zubehör
Valsteam ADCA
446204
ab € 2.032,29*
Zubehör
Valsteam ADCA
481939
ab € 2.154,55*
Zubehör
Valsteam ADCA
481308
ab € 2.499,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.