| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9236071 Herst.-Nr.: MIKROE-1160 EAN/GTIN: 8606015073873 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bilddiagonale = 2.8Zoll Display Technologie = TFT Kit-Klassifizierung = Development Kit Vorgestelltes Gerät = PIC24EP512GU810
mikromedia für PIC24EP. Die Platine MIKROE-1160 bietet eine kompakte, hochwertige Multimedia-Entwicklungsplattform für das PIC24EP512GU810-Gerät. Der integrierte PIC24EP-Mikrocontroller ist mit schnellem USB-HID-Bootloader vorprogrammiert, womit er sofort betriebsbereit ist. Er verfügt über zahlreiche integrierte Module, mit denen Sie Multimedia-Anwendungen schreiben können. Mikromedia für PIC24EP wird vollständig unterstützt durch mikroC-, mikroBasic- und mikroPascal-Compiler für dsPIC30/33 und PIC24. Großes TFT-Farbdisplay in 320 x 240 Pixel mit Touchscreen und Sterero-MP3-Codec-Chip Die Platine ist kompakt und handlich und passt in Ihre Tasche Akkuladegerät auf der Platine zum direkten Aufladen über die USB-Platine Ausreichend Speicherkapazität auf microSD-Speicherkarte und 8 Mbit serieller Flash-Speicher Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bilddiagonale: | 2.8Zoll | Display Technologie: | TFT | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Vorgestelltes Gerät: | PIC24EP512GU810 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 9236071, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, MikroElektronika, MIKROE1160, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |