Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1160 MIKROMEDIA ENTW.BOARD, DSPIC24EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281659
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorfamilie: PIC24E
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Mikromedia-Board PIC24EP512GU810, USB-Kabel, Schutzgehäuse, DVD &, Handbuch
  • Prozessorserie: PIC24
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC24EP512GU810
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1160, 2281659, 228-1659
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 80,52*
    € 106,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 93,96*
    € 120,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,28*
    € 143,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,14*
    € 140,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,49*
    € 136,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,88*
    € 127,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,96*
    € 111,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC24EP512GU810-I/PT
    ab € 8,95*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    ab € 221,03*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-738
    ab € 301,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.