Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PMCI SMD-Mehrschicht-Induktivität, 1 μH 1.2A, 0603 (1608M) Gehäuse 1.6mm, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9236413
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74479262210
EAN/GTIN:
     5059042893984
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 1µh
smd drossel
Induktivität = 1 μH
Gleichstrom max. = 1.2A
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Geschirmt = Ja
Gleichstromwiderstand max. = 195mΩ
Serie = WE-PMCI
Resonanzfrequenz max. = 80MHz
Induktivitätsbauweise = Vergossen°C

Würth-Leistungs-SMD-Induktivitäten der Serie 0603 LP WE-PMCI. WE-PMCI-Leistungsinduktivitäten von Würth Elektronik bieten eine magnetisch geschirmte Bauweise, die Übersprechen verhindert. Diese Induktivitäten verfügen über einen hohen DC-Ruhestrom und sind für Starkstromanwendungen bis zu 3,6 A geeignet. Mit RDC-Werten, die bei 19 mΩ beginnen, haben diese Leistungsinduktivitäten geringen elektrischen Widerstand. Kompakt Hoher Wirkungsgrad 0603-Gehäuse mit niedriger Bauhöhe Reflow-Lötverfahren empfohlen. Informationen zur Produktanwendung. Sie eignen sich für Anwendungen wie flache elektronische Geräte, batteriebetriebene Geräte und tragbare Geräte wie Tablets, Kameras und Smartphones. Weitere Anwendungen für WE-PMCI-Leistungsinduktivitäten umfassen DC/DC-Wandler mit hoher Schaltfrequenz und Netzteile für hohe Ströme.
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 μH
Gleichstrom max.:
1.2A
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Geschirmt:
Ja
Gleichstromwiderstand max.:
195mΩ
Serie:
WE-PMCI
Resonanzfrequenz max.:
80MHz
Induktivitätsbauweise:
Vergossen°C
Weitere Suchbegriffe: 9236413, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74479262210, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,12*
1 Tag
2472
10
€ 14,99*
ab € 0,539*
€ 1,213*
1
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.