Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1uH, 1.2A, 80MHz, 195mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185150
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74479262210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 1µh
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=74479262210, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=0.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=80 MHz, Höhe=0.8 mm, Induktivität=1 µH, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=195 mΩ, Nennstrom=1.2 A, Pins=2, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-PMCI, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,12*
2 Tage
2532
10
€ 14,99*
ab € 0,539*
€ 1,213*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.