Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6263084 Herst.-Nr.: 6263084 EAN/GTIN: 4002390023092 |
| |
|
| | |
| - Verschiebbar: Zur weiteren Bestückung der Planhalter-Schwenkarme
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Mit Magnetschnapp-Automatik
- Clever: Große Formate bequem von nur einer Person aufzuhängen
- So geht´s: Klappe nach oben öffnen (bleibt automatisch offen), Vorlage einschieben, Deckel schnappt durch Kontakt zu und hält fest
- Schonend: Innen mit Schutzlack für unbeschädigtes Herausziehen der Vorlage
- Praktisch: Integrierter Haken zur Befestigung einer Schnur, z. B. für Schlüssel oder Bilder
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Verschiebbar. Länge 40 mm | Breite: | 36 | Farbe: | grau | Höhe: | 11 | Sonderform: | integrierter Haken | Verwendung für Produkt: | Planhalter-Schwenkarme | Herstellerprodukttyp: | V | Herstellerproduktbezeichnung: | Magnetclip |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,33* | € 1,95* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,415* | € 2,057* | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 1,723* | € 2,539* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 1,743* | € 2,539* | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,22* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|