Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULstandard Sternfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-6372682
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6372682
EAN/GTIN:
     4002390052573
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
  • Das Sternfuß-Modell für Preisbewusste
  • Designed by MAUL
  • Praktisch: Zwei Papierhalter, seitlich ausklappbar und magnethaftend, aus stabilem Stahl, z. B. für beschriebene Flipchartblätter
  • 3fach-Nutzen: Tafel magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar, aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech
  • Mobil und leicht: Sternfuß Ø 62 cm, mit 5 feststellbaren Rollen aus bruchsicherem Kunststoff für leichtes Bewegen ohne Kraftaufwand
  • Variabel: Tafel stufenlos höhenverstellbar von 178 cm (untere Position) bis 196 cm (obere Position). Komfortabel von vorn zu bedienen, sackt nicht unbeabsichtigt ab
  • Tafel 66 x 97 cm
  • Flexibel: Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate (Block Art.-Nr. 638 78 02)
  • Abdeckklappe mit Griffmulde aus bruchsicherem Kunststoff
  • Großzügig: Ablageschale über die gesamte Breite aus bruchsicherem Kunststoff für Flipchartzubehör, Marker etc.
  • Verpackung recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Höhenverstellbar 178-196 cm. Abdeckklappe aus Kunststoff. Abdeckklappe mit Griffmulde. Horizontal verschiebbare Blockhalter, Papierhalter können eingeklappt werden
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahlblech kunststoffbeschichtet;;WPA010
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
66
Höhe der Tafel:
97
Masse Gewicht:
13,0
Ausführung des Fußes:
mit 5 feststellbaren Rollen
Typbezeichnung der Stativform:
Sternfuß
Anzahl der Arme:
2
Gesamthöhe:
196
Abmessung der Standfläche:
Ø 65 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos, mittels Schrauben
Farbe des Gestells:
silber
Herstellerprodukttyp:
Sternfuß
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULstandard
Weitere Suchbegriffe: Schreibtafel, Schultafel, schreibtafel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 83,82*
€ 109,79*
5 Tage
100
€ 4,95*
ab € 84,31*
€ 110,11*
Lager 113
100
€ 4,95*
ab € 96,63*
€ 126,38*
7 Tage
51
€ 5,99*
ab € 105,95*
€ 142,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,03*
€ 142,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.