Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart-Papier


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-6387802
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6387802
EAN/GTIN:
     4002390024464
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
  • Vorderseite kariert, Rückseite blanko
  • Für alle handelsüblichen Flipcharts
  • Made in Germany
  • 2,5 cm-Raster
  • 80 g Papier
  • 67,5 x 98 cm
  • 5 Blocks à 20 Blatt in einem Karton
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
67,5
Farbe:
weiß
Höhe:
0
Lochung:
ja
Länge:
0,98
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung des Papiertyps:
kariert
perforiert:
Ja
Anzahl der Blätter:
20
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart-Papier
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
kariert
Ausführung der Lineatur rückseitig:
blanko
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
€ 4,95*
ab € 19,05*
€ 26,74*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 20,20*
€ 28,22*
2 Tage
40
€ 7,90*
ab € 25,62*
€ 37,33*
€ 6,95*
ab € 26,52*
€ 38,02*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 26,74*
€ 31,82
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 26,38*
€ 31,39
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 25,22*
€ 30,01
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 24,42*
€ 29,06
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 23,76*
€ 28,27
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 19,05*
€ 22,67
pro Karton
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 3,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.