hochwertiges, holzfreies Papier (80 g/m-²) mit Perforation zum einfachen Abreissen 6-fach Universallochung am Kopf ermöglicht das Aufhängen an fast allen Flipcharts Vollformat, 680 x 990 mm wahlwei...
Flipchart-Papier. Farbe: weiß. Ausführung des Papiertyps: chlorfrei gebleicht. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Lochung: Universallochung. Perforiert. Größe (B x H) oder (B x L): 68 cm x 98 cm. L...
Die perfekte Größe für alle Standard-Flipcharts. Einfache Papierhandhabung bei Meetings und Schulungen. Leichtes Abreißen ohne ausgefransten Rand dank Mikroperforation. Dieses Produkt besteht aus M...
FRANKEN Flipchartblock U-Act!Line®. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Vorderseite kariert, Rückseite blanko. Mit Universallochung und Perforation. ...
Ursus Flipchartblock 036441 68x99cm kariert weiß 20Blatt Durch Leimung am Kopf ist leichtes Entfernen der Blättermöglich für jeden Standard-Flipchart-Ständer geeignet leicht handhabbar.
EXACOMPTA Flipchart-Block, 70 g/qm, blanko, 650 x 1.000 mm 50 Blatt, ohne Mikroperforation, gerollt (36651E) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Staufen Flipchartblock Green 608580020 68x99cm 20Bl. kariert Staufen Green - Produkte für Umweltschützer! Klimaneutrale Produktion: Einsatz von umweltschonenden Rohstoffen und CO² neutralem Papier....