Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6466284 Herst.-Nr.: 6466284 EAN/GTIN: 4002390079341 |
| |
|
| | |
| Universalplaner MAULstandard. Produktverwendung: Wochen, Monate, Personen, Objekt. Ausführung der Zeiteinteilung: individuell. Farbe: grau. Tafel magnethaftend. Tafel beschreibbar. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech. Tafel magnethaftend, beschrift- u. sehr gut trocken abwischbar. Anwendbar für 5 Personen/Objekte über 1 Woche, 7 Personen/Objekte über 1 Woche mit Stundeneinteilung, 7 Personen/Objekte über 5 Wochen. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive. Abmessung des Rasters: n.a.. Größe (B x H): 60 x 90 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Tafel magnethaftend, beschrift- u. sehr gut trocken abwischbar. Anwendbar für 5 Personen/Objekte über 1 Woche, 7 Personen/Objekte über 1 Woche mit Stundeneinteilung, 7 Personen/Objekte über 5 Wochen | Farbe: | grau | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 60 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 90 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech | Masse Gewicht: | 4,96 | Tafel magnethaftend: | Ja | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | Abmessung des Rasters: | n.a. | Produktverwendung: | Wochen, Monate, Personen, Objekt | Tafel beschreibbar: | Ja | Ausführung der Zeiteinteilung: | individuell | Herstellerproduktbezeichnung: | Universalplaner MAULstandard | Zubehör für die Wandbefestigung: | inklusive | Abmessung des Tagesfeldes: | n.a. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,29* | € 67,88* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,29* | € 82,91* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 64,47* | € 92,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,47* | € 92,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 77,04* | € 102,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|