Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® Schutzhandschuh 48-101, Kat.II, schwarz, Nylon, 250mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101057
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell HyFlex® Schutzhandschuh 48-101, Kat.II, schwarz, Nylon, 250mm, Größe 7

Ansell HyFlex® Schutzhandschuh 48-101, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131A, mit Strickbund, für leichte Arbeiten in der Industrie bestimmt, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern, gute Abrieb- und Schnittfestigkeit, herrvoragende Passform, gute Bewegungsfreiheit für präzise Handhabung, Farbe: schwarz, Material: Nylon-Trägermaterial, Innenhand PU-beschichtet, elastische Stulpe, Länge: ca. 250 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
48101060
ab € 0,78*
Sonstiges
Ansell
48-101
ab € 6,33*
Sonstiges
Ansell
48-101
ab € 6,32*
Sonstiges
Ansell
48-101
ab € 6,32*
Sonstiges
Ansell
48-101
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.